Bullard traditionella brandhjälmar


Filter
StilModellFärgPassar hattstorlekShell MaterialStilsuspensionPris (ex moms)
A
USTMG26BRK
Svart6-1 / 2 till 8 "Glasfiber / termoplastTraditionell6 pkt. Ratchet7 474 SEK
B
USTM6
Svart6-1 / 2 till 8 "Glasfiber / termoplastTraditionell6 pkt. Ratchet6 132 SEK
C
USTMG26
Svart6-1 / 2 till 8 "Glasfiber / termoplastTraditionell6 pkt. Ratchet5 896 SEK

Brandhjälm

Bullard brandhjälmar skyddar huvudet mot inträngning och stötar vid brandbekämpning. Dessa hjälmar är byggda i enlighet med NFPA 1971-2007-standarder och har en strömlinjeformad design, låg tyngdpunkt och ökat takhöjd för komfort. De har en låsspärr som justeras efter bärarens huvud för ytterligare skydd. Utvalda modeller är utrustade med ett Quick-Attach Blade System som gör det möjligt för brandmannen att helt enkelt trycka på ON eller OFF antingen en bladmonterad ansiktsskärm eller en bladmonterad skyddsglasögon på bara en sekund.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?