Nupla mässingshammare


Nupla dubbelsidiga släggare används inom MRO, metallbearbetning och fordonsindustri för att slå materialytor i speciella storlekar och former. De finns i klassiska Nuplaglass och Ergo-Power handtagsvarianter.

Filter
StilModellHuvudviktAnsiktsdiameterHantera färgHuvudets breddTotal längdTether kapabelHandtag DesignHantera materialPris (ex moms)
A
30060
6 lb.2.5 "Svart / Gul3"18 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskKuddgrepp2 585 SEK

Funktioner

  • Nupla smedsläggare har huvuden av mässing/stål/industrikvalitet för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Modeller med klassiska Nuplaglas-handtag är gjorda av fiberglastrådar täckta med patenterat harts för maximal kontroll och dämpande vibrationer.
  • Varianter med Ergo-Power-handtag (klassiska Nuplaglas-handtag med formsprutat skyddsöverdrag) är designade för skydd mot överslag och ger ett bekvämt grepp.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med mässingshuvuden i Nupla dubbelsidiga släggor?

De formbara mässingshuvudena i släggor spricker inte när de slår mot stela ytor.

Hur ska jag underhålla min dubbelslägga?

  • Förvara alltid hammaren på en sval eller torr plats.
  • Se till att rengöra hammaren för att förhindra rost på utsatta ytor.
  • Gör en regelbunden kontroll av hammaren för skador eller slitage och byt ut hammaren vid behov.

Vilka huvudvikter finns tillgängliga i Nupla dubbelslägga?

  • 6 Ib
  • 4 Ib
  • 8 Ib

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?