VICTOR Koldioxidregulator


Svets-, skär- och uppvärmningsutrustning kräver en jämn gastillförsel för bearbetning av arbetsstycken. Victor-regulatorer ger en konsekvent gastillförsel genom att säkert och noggrant kontrollera gasen som tillförs av syrgas- och acetylencylindern.

Filter
Inloppsmätare: 3000 psi , Max. Inloppstryck: 3000 psi
StilModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningUtloppsanslutningPris (ex moms)
A
4000-0053
TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid200 PSICGA 3201/4 "FNPT7 570 SEK
B
4000-0002
TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid200 PSICGA 3201/4 "FNPT11 249 SEK
B
4000-0058
TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid30 PSICGA 3201/4 "FNPT10 959 SEK
A
4000-0052
TillsynsmyndigheterRostfritt stål1.97 "Nickelpläterad mässingKoldioxid30 PSICGA 3201/4 "FNPT7 570 SEK

Regulator

Victor-regulatorer är utformade för att styra och övervaka gasen som tillförs den anslutna svets-, skär- och uppvärmningsutrustningen. Dessa regulatorer är lämpliga för metallbearbetning, allmän tillverkning, industriell och tung tillverkning, konstruktionsstålbearbetning, civil konstruktion och underhålls- och reparationsapplikationer. Victor tryckregulatorer har nickelpläterad mässing / rostfritt stål / smidd mässingskonstruktion för att förhindra att flyktiga gaser skadar / sliter på regulatorenheten. Det säkerställer också slitstyrka mot abrasiva miljöer. Victor-regulatorer är designade för medelstora till tunga applikationer och har integrerade övervakningsmätare i enkel/dubbel stil för att visa det exakta gastrycket i realtid. Dessa mätare har en lättläst urtavla med stora markeringar för att förhindra risker för mätfel. De har fönster i klarglas för användarvänlighet och läsbarhet. Victor regulator delar som skärtips och hand facklor används med dessa gasregulatorer för olika svets-, skär- och uppvärmningsoperationer.

du använder

Victor regulatoruppsättningar är idealiska för att styra och övervaka gasen (syre och acetylen) som tillförs den anslutna svets-, skär- och uppvärmningsutrustningen. Victor tryckregulatorer är designade för industriell och tung tillverkning, metallbearbetning, allmän tillverkning, konstruktionsstålbearbetning, civil konstruktion och underhålls- och reparationsapplikationer.

Arbetsmekanism

Victor tryckregulatorer har tre primära driftskomponenter som arbetar tillsammans för att reglera trycket i enheten. För det första finns det en fjäder för belastningsmekanismen som bestämmer utmatningstrycket. Ett membran (avkänningselement) känner av kraften mot belastningsmekanismens fjäder. Slutligen reducerar manöverelementet (justerbart vred/handtag) inloppstrycket till utloppstrycket. Gasen inuti cylindern kommer in i regulatorenheten och sätter tryck på membranet. Membranelementet rör sig i riktning uppåt styrt genom det inställda fjäderelementet. Denna åtgärd möjliggör ett specifikt inställt flöde av gas från källan till den anslutna skärbrännaren. Justeringsratten/handtaget används för att ställa in gasens tryck och flöde. Genom att vrida kontrollvredet medurs trycker man ned membranet och gör det möjligt för regulatorn att öka gasflödet genom utloppet. Att vrida vredet moturs minskar trycket och flödet av gastillförseln.

Funktioner

  • Robust konstruktion: Victor tryckregulatorer har förnicklad mässing / rostfritt stål / smidd mässing för att säkerställa enkel användning och kontamineringsfri drift med högrena gaser. Deras konstruktionsmaterial skyddar gasens renhet för att leverera ren låga vid svets-/skärningsuppgifter.
  • Reaktionsfritt diafragma: Victor regulatorer har rostfritt stål / neopren / tygförstärkta neoprenmembran. Dessa membran förhindrar risken för absorption och utsläpp av föroreningar i gasflödet. Denna funktion upprätthåller renheten hos de gaser som används för skärning/svetsning.
  • Tvåstegs aktivering: Utvalda Victor-tryckregulatorer har tvåstegsreglering för att på ett säkert och effektivt sätt reducera insugningsgastrycket till säkra värden för skär-/svetsuppgifter. Denna funktion garanterar driftsäkerheten i applikationer som involverar högtrycksintag.
  • Integrerade övervakningsmätare: Victor tryckregulatorer har integrerade enkel / dubbel stil övervakningsmätare för att visa det exakta gastrycket i realtid. Dessa mätare har ett klart glasfönster och en lättläst urtavla med stora markeringar för att förhindra risker för mätfel.

Kompatibla tillbehör

  • Skärbrännare: Victor skärbrännare används med dessa gasregulatorer för att styra & rikta gaslågan i önskad riktning med precision & kontroll. Victor-regulatorer är anslutna till dessa skärbrännare genom flexibla gasslangar.
  • Gassvetstips: Victor tryckregulatorer kräver också gassvetsspetsar för att modifiera svetssystemet till applikationskravet. Dessa olika svetsspetsar ändrar flödet av gasflamma beroende på applikationskravet.
  • Gassvetsarmatur: Victor gassvetskopplingar är utformade för att ansluta slangarna till skärbrännarna eller handtagen. Dessa svetsarmar är idealiska för användning med mycket brännbara gaser och säkerställer läckagefri drift under hela svets-/skärningsoperationen.

Standarder och godkännanden

  • Victor regulatorer är designade för industriella applikationer och är tillverkade i enlighet med ETL- och ISO-standarder. Dessa standarder säkerställer att regulatorerna är säkra för användning i medelstora till stora applikationer.

Installation

Victor tryckregulatorer har två separata portar, en för insugningsförsörjning och den andra för att leverera gasflödet. Intagsporten är ansluten till gascylindern som innehåller syre/acetylengas och utgångsporten är ansluten till gasslangen som matar skärbrännaren. Dessa gasregulatorer har ett handtag för att kontrollera gasintagstrycket som tillförs från cylindersidan. Gastrycket genom regulatorn kan enkelt och exakt övervakas genom regulatorns övervakningsmätare. Victor-regulatorer kan enkelt ställas in på exakt gastryck beroende på applikationskravet.

Vanliga frågor

Vad indikerar mätare på regulatorer?

Tryckregulatorer som har två mätare indikerar två olika tryckvärden. Dessa mätare indikerar lågt tryck/gastryck på utloppssidan och högt tryck/gastryck på inloppssidan. Dessa övervakningsmätare är avgörande för att övervaka gastrycket under hela skär-/svetsoperationen.

Vad är skillnaden mellan tryckreglering och tryckreduktionsregulatorer?

Tryckreduceringsregulatorer minskar gasens ingångstryck för att säkerställa att gasen har ett idealiskt tryck från början. Dessa regulatorer styr nedströmstrycket. Medan tryckregleringsregulatorerna bibehåller det inställda trycket. Dessa regulatorer bibehåller uppströmstrycket och installeras parallellt med den känsliga utrustningen.

Vad är skillnaden mellan enstegs- och tvåstegsregulatorer?

Enstegsregulatorer har bara en enda reglerenhet. Gastillförseln kommer in i denna enhet och trycket reduceras. Dessa regulatorer används i applikationer där gaskällans tryck är nästan konstant. Tvåstegsregulatorer använder två separata regulatorenheter i samma hölje. Dessa regulatorer fungerar genom att minska gastrycket i två separata steg. I det första steget minskar gastrycket tre gånger det maximala arbetstrycket. Det andra steget minskar gastrycket ytterligare till ett visst arbetstryckvärde.

Kan propan användas för skärapplikationer?

Ja, propan kan användas för skärande applikationer tillsammans med syre. En kombination av syre och acetylen är idealisk för skärning av metallarbetsstycken, eftersom acetylen skär snabbare än en kombination av propan och syre.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?