Wilton 20Lb Double Face Slägga


Wilton Tools dubbelsidiga släggare är lämpliga för tunga uppgifter som att bryta betong, driva pålar och rivning. De har ett dubbelsidigt huvud med två slagytor i vardera änden som är fäst vid ett långt handtag. Huvudet är tillverkat av fallsmidet stål/mässing för att tåla...De mest krävande applikationerna och det vulkaniserade gummihandtaget ger ett säkert grepp samtidigt som du slår. De finns i olika huvudvikter från 1-13/16 till 3 lb och är lämpliga för applikationer inom bygg-, tillverknings- och bilindustrin.Läs mer

Filter
Handtag Färg: Svart , Handtagslängd: 30 " , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHuvudets breddAnsiktsdiameterHandtag DesignTotal längdHantera materialHuvudfärgHead LängdHuvudmaterialPris (ex moms)
A
22030
3"3"Halkskydd30 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål5 252 SEK
B
22024
3"3"Halkskydd24 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green7"Härdat stål5 055 SEK
C
22036
3.25 "3.25 "Halkskydd36 "Vulkaniserat gummi och stålHej Vis Green3"Härdat stål5 420 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa dubbelsidiga släggor arbetar på en enkel princip om hävstång.
  • När hammaren svängs kombineras huvudets vikt med svinghastigheten, vilket ger en ökad kraft.
  • Kraften överförs sedan till föremålet som träffas, vilket gör att det går sönder eller rör sig.

Vanliga frågor

Vad är syftet med vulkaniserat gummi?

Det vulkaniserade gummit är en bra stötdämpare och tål höga stötkrafter och nötning orsakad av att hammarhuvudet slår mot olika ytor. Det flexibla materialet, i kombination med stål, förbättrar hållbarheten och ger utmärkt slitstyrka.

Vad är användningen av en förankringspunkt i dessa hammare?

Dessa släggor har en förankringspunkt på huvudet som gör att användaren kan fästa hammaren vid ett snöre eller annan säker punkt, vilket förhindrar oavsiktliga fall och skador.

Vad är fördelen med att använda mässing i dessa hammare?

Wiltons hammare i mässing levererar utmärkt drivkraft (som stålhammare), eliminerar gnistor samtidigt som de slår och förhindrar att föremålet skadas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?