ABUS Glasfiberförstärkt nylonlåshänglås, med nyckelnyckel


Filter
Body Färg: White , Kroppshöjd: 1.375 " , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 1" , Kroppsbredd: 1.5 " , Stötfångarfärg: White , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Lika , Antal pins: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Bygelmaterial: Härdat stål , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 13 / 16 "
StilModellSchackelhöjdPris (ex moms)
A
41HB / 40 KA Vit
1.875 "207 SEK
B
41/40 KA Vit
3 / 4 "197 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?