ABUS Låst hänglås av stål, nycklat annorlunda


Filter
Body Färg: Blå , Kroppshöjd: 1.375 " , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 1" , Kroppsbredd: 1.5 " , Stötfångarfärg: Blå , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Olika , Antal pins: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Bygelmaterial: Härdat stål , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 13 / 16 "
StilModellSchackelhöjdPris (ex moms)
A
41HB / 40 KD blå
1.875 "193 SEK
B
41/40 KD Blå
3 / 4 "183 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?