ADVANTECH DuraTap 8 tums provsiktare


Filter
HP: 1/4
StilModellStröm krävsTimer RangePris (ex moms)
A
DT168
110 VAC, 60 Hz1-6063 934 SEK
A
DT258
220 VAC, 50 Hz1-9945 865 SEK
A
DT268
220 VAC, 60 Hz1-9965 644 SEK

DuraTap 8 tums provsiktare

Advantech DuraTap siktskakare är designade för separation och storleksbestämning av partiklar. Dessa motoriserade enheter är utrustade med en kraftfull 1/4 eller 1/3 hk elmotor för att vibrera material upp till 99 minuter. De kan monteras vertikalt ovanpå en hink, diskho eller silpanna. Smörjnipplarna garanterar en längre livslängd för lagren. Dessa testsilshakers kommer med en inbyggd digital timer och rymmer 6 fullhöjda eller 13 halvhöga silar, pannor och lock.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?