AKRO-MILS Akrobins serie jalusiväggpaneler


Filter
Fackfärg: Rensa , Facktyp: Stapla och hänga , Montering: Wall Mount , Antal sidor: 1 , Total bredd: 35 3 / 4 "
StilModellFärgHöjdBreddMonteraÅtkomsttypPris (ex moms)
A
30618TEXWHT
-----782 SEK
RFQ
B
30655GY
-----3 797 SEK
RFQ
C
30636TEXWHT
-----1 152 SEK
RFQ
D
30118 BEIGE
-----2 241 SEK
RFQ
E
30161 BEIGE
Beige61 "36 "-Ensidigt5 643 SEK
F
30636 BEIGE
Beige19 "35 3 / 4 "-Ensidigt1 320 SEK
G
30118
Grå61 "18 "-Ensidigt2 237 SEK
H
30161
Grå61 "36 "-Ensidigt5 643 SEK
I
30636
Grå19 "35 3 / 4 "-Ensidigt1 343 SEK
J
30618
Grå19 "18 "-Ensidigt1 132 SEK
K
30161240SC
Grå61 "36 "-Ensidigt9 297 SEK
L
30618220SC
Grå19 "18 "-Ensidigt2 013 SEK

Akrobins serie jalusiväggpaneler

Akro-Mils lamellpaneler frigör golvyta från utrustning eller verktygsröra och är lämpliga att använda med AkroBins eller InSight Bins (säljs separat). Dessa väggmonterade golvställ är gjorda av kraftigt 16-gauge kallvalsat stål för märkbar styrka, en förbättrad ytfinish och snävare toleranser för att tåla tunga belastningar. Välj från ett brett utbud av dessa väggpaneler av jalusistål som finns i beige och texturerade vita färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?