AKRO-MILS Insight Series Ultra Clear Polycarbonate Bins


Filter
Färg: Rensa , Material: polykarbonat , Antal delningsplatser långa: 1
StilModellUtanför breddInuti höjdenInre längdInre breddLastkapacitetAntal avdelningsautomater kortUtanför höjdUtanför längdPris (ex moms)
A
305A1
4 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.13 1 / 4 "5 3 / 8 "166 SEK
B
305A3
4 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.23 1 / 4 "7 3 / 8 "188 SEK
C
305A5
4 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb.33 1 / 4 "10 7 / 8 "230 SEK
D
305B1
5 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb.35 1 / 4 "10 7 / 8 "390 SEK

Insight Series Ultra Clear Polycarbonate Bins

Akro-Mils InSight-behållare är gjorda av ett transparent polykarbonatmaterial som ger maximal synlighet och möjliggör enkel identifiering av tillbehör. Dessa fack har en stor etikettyta och en låsbar design för säker stapling. De har en elegant och modern design och kan enkelt hängas på lameller eller skenor. Dessa kärl är autoklaverbara för användning i medicinska applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?