ALLEGRO SAFETY Generiska väggfodral


Filter
Fallfärg: Svart , Avsluta: Pulverlackat , Tätningsmaterial: Buna-N , Hyllmaterial: Klar gjuten akryl , Hylltyp: Tre fack i fodral för hyllposition , Fönstermaterial: Gjuten akryl klar , Fönsterstorlek: 2 "x 23"
StilModellBreddFärgDjupDörr TypHöjdArtikelMaterialStilPris (ex moms)
A
4500-10
-----Etikettpaket för generiskt väggfodral--150 SEK
B
4200
14 "-13 "Enkelt vertikalt fönster på vänster sida metallgångjärn30 "lagring CaseMild StålGenerisk enkeldörr3 828 SEK
A
4500-Y
14 "Gul9 1 / 2 "Singel, gångjärn och nitad21 "lagring CaseABS med ultravioletta hämmare-2 699 SEK
C
4500-R
14 "Red9 1 / 2 "Singel, gångjärn och nitad21 "lagring CaseABS med ultravioletta hämmare-2 757 SEK
A
4500-W
14 "White9 1 / 2 "Singel, gångjärn och nitad21 "lagring CaseABS med ultravioletta hämmare-2 699 SEK
D
4400-Y
14 "Gul9 1 / 2 "Singel, gångjärn och nitad18 "lagring CaseABS med ultravioletta hämmare-2 109 SEK
E
4500-G
14 "Grön9 1 / 2 "Singel, gångjärn och nitad21 "lagring CaseABS med ultravioletta hämmare-2 757 SEK
F
4205
30 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "lagring Case-Generisk tvådörrars förvaringsväggfodral med 3 hyllor5 938 SEK
RFQ

Generiska väggfodral

Allegro generiska väggfodral håller andningsskydd rena och säkra genom att förhindra slitage under lagring och transport. De har acylontrilbutadienstyren (ABS) -konstruktion för att motstå korrosion och skadliga UV -strålningar, och är integrerade med gummidörrtätningar för att skydda mot damm och fukt. Dessa fall är anpassningsbara för brandsläckare, säkerhetsdokument, säkerhetsdatablad, brandfiltar, personlig skyddsutrustning (PPE), hörselskyddsutrustning, testutrustning för respiratorpassning, handskyddssatser, skyddsglasögon och spillkit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?