ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-seriens skärblocksenheter


Allpax 6100-seriens skärblocksenheter används i bryggerier, oljeraffinaderier, varvsvarv, kylanläggningar, bilfabriker och kemi- och kraftverk för att skära packningar eller cirkulära fogar gjorda av läder, gummi eller plast.

Filter
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
AX1641
1 4 / 5 "7 2 / 5 "1 2 / 3 "3 102 SEK
B
AX1650
44mm187mm44mm3 098 SEK

Funktioner

  • Dessa skärblocksenheter är gjorda av mässing för hög mekanisk styrka och attraktivt utseende.
  • De är utrustade med konturerade kanter för att minimera packningsmaterialets buckling och en skärbräda med en halkfri, texturerad plastyta för att minska bladfriktionen.
  • Allpax 6100-seriens skärblocksenheter använder en standardmåttskala med 1/8 tums steg.
  • Den ergonomiska designen hos dessa skärblock ger ett starkt och bekvämt grepp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?