AMERICAN BEAUTY TOOLS Lödkrukor


Filter
StilModellTypSpänningWattPris (ex moms)
A
300
1 lb, blyfri lödkruka110-120 VAC3206 475 SEK
B
600
2.5 lb, blyfri lödkruka110-120 VAC6006 852 SEK
C
MP-9
elektriska110 till 120 VAC1353 302 SEK

Lödkrukor

American Beauty lödkärl används för att värma lödmaterial för att ta bort och byta ut komponenter med ett stort antal kablar, förtenningstrådar och kablar och dopplödningsklämmor. De är gjorda av gjutjärn för kemisk beständighet mot blyfria lödningar. Dessa lödkärl har en justerbar ratt för önskad uppvärmning (maximal temperatur på 850 grader F) och ett lock med handtag för att täcka uppvärmningsmediet och förhindra spill. Välj från ett brett utbud av lödkärl, tillgängliga i 1 och 2.5 lb alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?