ANCRA CARGO Vertikalt e-spår


Ancra vertikala E-spår är lastsäkringssystem som består av ett spår eller skena monterat vertikalt på en vägg eller golv.

Filter
Djup: 0.44 " , Längd: 60 " , Material: 12 ga Stål , Monteringssätt: Skruva på , Bredd: 5" , Arbetsbelastningsgräns: 6000 lb.
StilModellFinishPris (ex moms)
A
40838116000-GRA
Galvaniserad898 SEK
B
40838106000-GRA
Målad grå979 SEK

Funktioner

  • De har 12 gauge stålkonstruktion med ett minimiutbyte på 50000 lb för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Dessa vertikala E-spår möjliggör bultmontering för enkel installation.
  • De har en arbetsbelastningsgräns på 6000 lb.
  • Dessa E-spårs vertikaler har dessutom färggrå/galvaniserad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor

Hur säkrar man last med vertikala E-spår?

  • För att säkra last med vertikala E-spår fästs remmarna eller repen i krokarna på E-spåret och dras åt för att säkra lasten.
  • Se till att lasten är jämnt fördelad och säkert fastsatt för att förhindra skador under transporten.

Hur installeras vertikala E-spår?

Vertikala E-spår kan installeras genom att skruva, bulta eller svetsa dem på innerväggarna eller golvet på en trailer eller lastbil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?