ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Kvinnliga kontaktdon


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Kompressionstrådstorlek: 9 / 16-24 , Anslutning: Kompression x rör , Kopplingstyp: Kompression x FNPT , Material: Mässing , Max. Tryck: 200 psi , Tryck: 150 , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F. , Typ: kompression
StilModellHexstorlekRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris (ex moms)
A
1466X4X4
-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "227 SEK
A
1466X6X2
-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "207 SEK
B
700066-0606
3 / 4 "3 / 8 "-3 / 8 "82 SEK
B
700066-0604
5 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "71 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?