ANSELL Belagda Nitrilhandskar


Filter
ANSI Cut Gras: 202 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart / grå , Manschett: Sticka , Mätare: 13 , Liner Material: Nylon , Tumstil: Vinge
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
11-801V
8"894 SEK
A
11-801V
9"994 SEK

Belagda Nitrilhandskar

Ansell 11-801V Series belagda handskar är idealiska för att ge tillförlitligt handskydd mot en rad risker på arbetsplatsen. De används i tillverknings-, bil-, konstruktions- och precisionsmonteringsuppgifter. Dessa HyFlex-handskar är designade för att skydda händerna från skärsår, skavsår och mindre stötar, vilket förbättrar arbetarnas säkerhet.

Funktioner

  • De har skumnitrilbeläggning för exceptionellt grepp och nötningsbeständighet, vilket säkerställer pålitligt handskydd och förbättrad kontroll.
  • Dessa HyFlex-handskar har stickad konstruktion för exakta handrörelser och minskar handtrötthet under långvarig användning.
  • De kommer med en stickad manschettstil som ger en säker och åtsittande passform runt handleden för att förhindra att skräp kommer in i handsken, vilket säkerställer renhet och komfort.
  • Dessa HyFlex-handskar erbjuder en 15-gauge liner för en tunn och lätt design med hållbarhet.
  • De har en latexfri och silikonfri design, vilket minimerar risken för allergier och säkerställer kompatibilitet med olika arbetsmiljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?