ANSELL 27-600 Activarmr Robusta industrihandskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Strukturerad , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Vit / Grön , Manschett: Stickad handled , Liner Material: Bomull , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
27-600
L96 SEK
A
27-600
M96 SEK
A
27-600
XL96 SEK

27-600 Activarmr Robusta industrihandskar

Ansell ActivArmr Hycron 27-600-seriens handskar är idealiska för utmärkt grepp och är mycket motståndskraftiga mot skärsår, skavsår och punkteringar. De används i tunga konstruktions-, gruv- och tillverkningsuppgifter.

Funktioner

  • De har en unik nitrilformulering för att skydda mot slipande material, samtidigt som de bibehåller flexibilitet och motståndskraft mot fett och olja.
  • Dessa handskar kommer med ett lager av bomullsjersey, vilket förbättrar komforten genom att dämpa handen och absorbera svett under långvarig användning.
  • De erbjuder en silikonfri design för att minska riskerna för ytdefekter och förhindra överföring av föroreningar till metallytor före målning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?