ANSELL 08-352 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren


Filter
Färg: Grön , Manschett: Gatlopp , Avsluta: Grov , Längd: 12 " , Liner Material: Interlock stickad , Material: Neopren , Tjocklek: Standardvikt
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
08-352
7162 SEK
A
08-352
8162 SEK
A
08-352
9162 SEK
A
08-352
10162 SEK

08-352 Alphatec Kemikaliebeständiga handskar i neopren

Ansell AlphaTec 08-352 kemikaliebeständiga handskar idealiska för hantering av farliga kemikalier, lösningsmedel, oljor och frätande ämnen. Dessa handskar är tillverkade av högkvalitativt neopren, vilket ger utmärkt motståndskraft mot kemikalier, punkteringar, skärsår och skavsår. De används inom kemisk tillverkning, petrokemisk industri, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri. Handskarna skyddar arbetare från skadlig kontakt med kemikalier, säkerställer säkerhet och förhindrar hudirritation eller brännskador.

Funktioner

  • AlphaTec 08-352 kemikaliebeständiga handskar är 100 procent vätskesäkra, skyddar mot farliga kemikalier och förhindrar brännskador.
  • Dessa medelstarka säkerhetshandskar har en strukturerad finish för att hantera våta och hala komponenter, vilket ökar effektiviteten.
  • De har stretchiga bomullsfoder som dämpar handen och absorberar svettningar och förhindrar skavning.
  • De ger ökad fingerfärdighet och underlättar hanteringen av föremål samtidigt som de säkerställer bekväm av- och påtagning och minskar handtrötthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?