ANSELL 56-903 Alphatec Pvc Coat Förkläden


Filter
Stängningstyp: Slipsar , Färg: Blå , Färgfamilj: Blues , Material: Vinyl / PVC , Antal fickor: 0 , sömstil: Enkel , Tjocklek: 6 mil.
StilModellLängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
56-903
48 "S24 "378 SEK
A
56-903
53 "M26 "378 SEK
A
56-903
54 "XL30 "378 SEK
A
56-903
54 "L28 "378 SEK

56-903 Alphatec Pvc Coat Förkläden

Ansell AlphaTec 56-903 Series PVC-förkläden är skyddsplagg som skyddar arbetare från potentiella faror. Dessa förkläden är populära inom sjukvården, livsmedelsindustrin och kemisk tillverkningsindustri. De erbjuder skydd mot stänk och spill. Dessutom hjälper de till att förhindra kontakt med kemikalier, syror och andra skadliga ämnen. Dessa PVC-förkläden är lätta att rengöra, vilket gör dem praktiska för att upprätthålla hygienstandarder.

Funktioner

  • Ansell AlphaTec 56-903 Series förkläden är gjorda av PVC för att ge flexibilitet med utmärkt motståndskraft mot punkteringar, nötning, kemikalier, fetter, oljor och fetter.
  • Deras ärmar kommer med 6 millimeter elastiska manschetter för extra skydd.
  • Dessa blå förkläden har plastdetaljer istället för metall för att undvika korrosion.
  • De har fyra 15-tums-snäppar för en bekväm passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?