A B Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Gul / svart , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
11-500 Hyflex Industrihandskar
Ansell HyFlex 11-500 industrihandskar är idealiska för uppgifter som kräver precision och taktil känslighet med fingerfärdighet samtidigt som de skyddar arbetarnas händer från mindre skärsår, skavsår och oljeexponering. De används i industri- och tillverkningsapplikationer, såsom elektronikmontering, lätt maskindrift och hantering av ömtåliga delar.
Funktioner
- De har en skärtålig stretch Kevlar-foder, som ger skydd mot besvärande hack och skavsår och en bekväm passform samtidigt som de garanterar arbetarnas säkerhet och komfort under användning.
- Dessa handskar har en svart skumnitrilbeläggning på handflatan och fingertopparna, vilket bibehåller ett säkert grepp under oljiga eller feta förhållanden.
- De kommer med en förlängd manschett för extra skärskydd runt handleden, vilket ger extra skydd i ett kritiskt område.
- Dessa handskar erbjuds i en gul färg med hög synlighet, vilket säkerställer att användarna är lätta att se i olika arbetsmiljöer och ökar den övergripande säkerhetsmedvetenheten.