ANSELL 70-761 Hyflex obelagda skärtåliga handskar


Filter
Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 2 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Beläggningsmaterial: obestruket , Färg: Grön , Manschett: Sticka , Klipp: Gunn , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Mätare: 10 , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Nej , Tumstil: Rakt
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
70-761
8"XS240 SEK
A
70-761
8.5 "S240 SEK
A
70-761
9"M240 SEK
A
70-761
9.5 "XL240 SEK
A
70-761
9.5 "L240 SEK
A
70-761
10 "2XL240 SEK

70-761 Hyflex obelagda skärtåliga handskar

Ansell HyFlex 70-761 skärtåliga handskar ger exceptionellt skärmotstånd, vilket ökar säkerheten på arbetsplatser där vassa föremål utgör ett hot. De används inom tillverkning, metallbearbetning, bilindustri, konstruktion, glashantering och andra uppgifter som involverar vassa föremål, verktyg eller material samtidigt som de tillåter fingerfärdighet och flexibilitet.

Funktioner

  • Dessa handskar innehåller en exklusiv fiberblandning, vilket säkerställer skärtålighet och exceptionellt hållbarhet.
  • De har en stickad värmeskyddande design som ger måttlig motståndskraft mot kontaktvärme.
  • Dessa handskar är utrustade med en förstärkt Kevlar-tumgren, vilket ger extra personligt skydd.
  • De är silikonfria och förhindrar kontaminering eller rester i känsliga applikationer.
  • Dessa ActivArmr skärtåliga handskar har en stickad manschett för att förhindra att skräp kommer in och säkerställer en åtsittande, ergonomisk passform.
  • De är gjorda av en kombination av DuPont, Kevlar, nylon och akryl, vilket säkerställer skydd mot skärsår och skavsår.
  • Dessa ActivArmr skärtåliga handskar kan tvättas i 40 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?