ANSELL 32-105 Hynit lätta skyddshandskar


Filter
Beläggningstäckning: full , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Blå , Manschett: Slip On , Klipp: Clute , Tygvikt: 8 oz. , Längd: 8 "till 9" , Liner Material: Bomullspärr , Material: Nitrilimpregnerat tyg , Tumstil: Rakt
StilModellArtikelStorlekPris (ex moms)
A
32-105
KanvashandskarS53 SEK
A
32-105
NitrilhandskarS / M53 SEK
B
32-105
NitrilhandskarL53 SEK
A
32-105
NitrilhandskarXL53 SEK

32-105 Hynit lätta skyddshandskar

Ansell Hynit 32-105 nitrilimpregnerade canvashandskar i tyg är designade för konstruktion, tillverkning och metallbearbetning. Dessa handskar är konstruerade för jobb som kräver utmärkt grepp och taktil känslighet, vilket gör dem ovärderliga för hantering av grova och vassa föremål.

Funktioner

  • Dessa Ansell Hynit 32-105-handskar har full beläggning av nitril, vilket ger ett omfattande skydd och ett säkert grepp när du arbetar med slitande, oljiga eller feta delar.
  • De kommer med en slät beläggningsstruktur, vilket säkerställer enkel rörelse och grepp, speciellt vid hantering av torra, feta eller oljiga föremål.
  • Dessa handskar är utrustade med en full beläggning som motstår nötning, oljor och kemikaliestänk, vilket gör dem mångsidiga och mycket skyddande i en mängd olika industriella miljöer där grepp och handsäkerhet är av största vikt.
  • De uppfyller ANSI/ISEA Abrasion Level 3, vilket betyder stark motståndskraft mot slitage, vilket gör dem idealiska för uppgifter som involverar slipande material och ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?