ANSELL 93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engångshandskar


Ansell TouchNTuff 93-700-seriens renrumshandskar i nitril för engångsbruk används i läkemedels-, bioteknik- och laboratorieforskningsmiljöer för att upprätthålla aseptiska förhållanden under kritiska processer. Dessa handskar är idealiska i medicinska miljöer för kirurgiska ingrepp och eventuellt hantering ...smittsamma material. Deras nitrilmaterial ger utmärkt kemisk resistens och skyddar mot olika farliga ämnen. De har testats för användning med kemoterapiläkemedel enligt ASTM D6978, vilket säkerställer att de uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.Läs mer

Filter
Klass: 100 , Färg: Grön , Manschett: Beaded , Avsluta: Strukturerade fingrar , Hand: tvåhänt , ISO-klass: 5 , Längd: 11 13 / 16 " , Material: Nitril , Tjocklek: 5 mil.
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
93-700
L10 025 SEK
A
93-700
M10 025 SEK
A
93-700
S10 025 SEK
A
93-700
XL10 025 SEK

93-700 Touchntuff Sterile Nitrile Engångshandskar

Ansell TouchNTuff 93-700-seriens renrumshandskar i nitril för engångsbruk används i läkemedels-, bioteknik- och laboratorieforskningsmiljöer för att upprätthålla aseptiska förhållanden under kritiska processer. Dessa handskar är idealiska i medicinska miljöer för kirurgiska ingrepp och hantering av potentiellt smittsamma material. Deras nitrilmaterial ger utmärkt kemisk resistens och skyddar mot olika farliga ämnen. De har testats för användning med kemoterapiläkemedel enligt ASTM D6978, vilket säkerställer att de uppfyller relevanta säkerhetsstandarder.

Funktioner

  • De har en antistatisk egenskap som överensstämmer med EN1149-standarderna för avledning av statisk elektricitet.
  • Dessa handskar har en renrumsklassklassificering av klass 100 / ISO 5, lämpliga för kritiska miljöer som kräver låga partikelnivåer.
  • De har en distinkt grön färg, vilket gör dem lätta att känna igen och skiljer dem från andra handsktyper.
  • Dessa handskar är utrustade med en förlängd manschettlängd för extra skydd och täckning på handleden och underarmen.
  • De har strukturerade fingrar på den yttre handskytan för att förbättra grepp och kontroll i olika.
  • Dessa handskar är gjorda av nitril för deras utmärkta kemikaliebeständighet och hållbarhet.
  • De har en puderfri och klorerad inre handskeyta för ökad komfort och enkel påtagning.
  • Dessa handskar har en ambidextrous form, vilket gör att de kan bäras på båda händerna, vilket ger bekvämlighet vid distribution och användning.
  • De inkluderar en manschett med pärlor, vilket säkerställer en säker passform och förhindrar att handskarna rullar ner under användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?