Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.6 " , Höjd: 4.63 " , IP-betyg: 54 , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: 3 Positionsväljare , Bredd: 3"
Väljaromkopplare med omslag
Appleton elektriska väljaromkopplare med lock används med entreprenörer eller magnetstarter för fjärrstyrning av motorer samtidigt som de erbjuder kretsstyrning / val. De är fabrikstätade för att förhindra skador från tuffa förhållanden och används i områden där det tränger in mycket lättantändliga gaser, damm, ångor eller andra föroreningar. Dessa UL-listade omkopplarenheter är explosions- och dammtändningsbeständiga och har 2 eller 4 kretskontaktformulär för att ge ytterligare funktioner till omkopplare. De är NEMA 3 -klassade för skydd mot damm och skräp och IP54 -klassade för att skydda känsliga elektriska komponenter från skador. Dessa enheter har frontstyrda vred för att säkerställa enkel och säker reglering, och finns i momentana och underhållna åtgärdsvarianter för att förhindra olycksfallsskador.