APPROVED VENDOR Metallskruv


Filter
StilModellFörarstorlekHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypArtikelLängdStorlekPris (ex moms)
A
U26680.016.0250
#282-80 °0.312-0.285 "0.100 "(Ref)FlatPlåtskruv2.5 "# 8-18151 SEK
B
U26680.013.0150
#282-80 °--FlatPlåtskruv1.5 "# 6-2062 SEK
C
U26680.019.0250
#282-80 °0.362-0.333 "0.116 "(Ref)FlatPlåtskruv2.5 "# 10-16201 SEK
A
U26680.013.0125
#282-80 °0.262-0.238 "0.083 "(Ref)FlatPlåtskruv1.25 "# 6-2047 SEK
D
U26660.025.0062
#3-0.476 "0.169 "PanPlåtskruv5 / 8 "1 / 4 "113 SEK
C
U26680.021.0150
#382-80 °0.412-0.380 "0.132 "(Ref)FlatPlåtskruv1.5 "# 12-14132 SEK
E
U26680.024.0250
#382 °0.462 "0.148 "FlatPlåtskruv2.5 "#14362 SEK
C
U26680.021.0250
#382-80 °0.412-0.380 "0.132 "(Ref)FlatPlåtskruv2.5 "# 12-14185 SEK
C
U26680.024.0150
#382-80 °0.462-0.427 "0.148 "(Ref)FlatPlåtskruv1.5 "# 14-14211 SEK
C
U26680.021.0125
#382-80 °0.412-0.380 "0.132 "(Ref)FlatPlåtskruv1.25 "# 12-14142 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?