APPROVED VENDOR Svetsad ergonomisk verktygsvagn


Filter
Kapacitet per hylla: 600 lb. , Hjulmaterial: uretan , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med bromsar , Färg: Grå , Avstånd mellan hyllor: 25 " , Avsluta: Pulverlack , Mätare: 12 , Handtag: Ergonomisk , Handtag ingår: Ja , Läpphöjd: 1.5 " , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Material: Stål , Antal hyllor: 2 , Totala höjden: 40 " , Total bredd: 25 " , Hyllstil: lipped , Hylltyp: Läppkant , Hyllbredd: 24 "
StilModellCaster Dia.HjulbreddTotal längdHylllängdPris (ex moms)
A
ES248-P5-B5 GP
5"1.25 "54 "48 "7 180 SEK
B
ES236P5B5 GP
8"2"42 "36 "5 984 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?