BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Qmax Probe High Rox, One-Step RT-qPCR-kit


Filter
StilModellAntal reaktionerPris (ex moms)
A
PR2121-HS
10222 SEK
RFQ
A
PR2121-H-100
1002 077 SEK
RFQ
A
PR2121-H-500
5009 034 SEK
RFQ
A
PR2121-H-1000
100016 562 SEK
RFQ

Accuris Series Qmax Probe High Rox, One-Step RT-qPCR-kit

Benchmark Scientific Accuris Series Qmax-sond High Rox, ettstegs RT-qPCR-kit används i molekylärbiologisk forskning och diagnostik. Genom att utnyttja kvantitativ polymeraskedjereaktion (RT-qPCR)-teknologi i realtid möjliggör dessa kit samtidig omvänd transkription och kvantitativ PCR i ett enda steg. De används för genuttrycksanalys, patogendetektion och kvantifiering av virusmängd. Dessa kit har enzymformuleringar med hög renhet, vilket säkerställer stabilitet och prestanda. De är utrustade med Accuris Hot-Start Taq för att förberedas i rumstemperatur. Dessa kit finns i 10, 100, 500 och 1000 reaktioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?