BW TECHNOLOGIES Flergasdetektor, 4 gas, Australien


Filter
Larminställning: Justerbar , Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Känner av: Syre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid , Gastyp: O2, LEL, H2S, CO , Höjd: 5.125 " , Drifttemp. Räckvidd: -20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F) , Upplösning: O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (1 ppm steg), CO (1 ppm steg)
StilModellBatteritidBatteritypDjupVisaBostäder färgSensorområdeBreddPris (ex moms)
A
XT-XWHM-Y-AU
8 till 13 timmarLitium Polymer2"Alfanumerisk LCDGulO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "17 839 SEK
B
XT-XWHM-B-AU
8 till 13 timmarLitium Polymer2"Alfanumerisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "20 674 SEK
C
QT-XWHM-AY-AU
14 timmarAlkalisk1.875 "Grafisk LCDGulO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "16 409 SEK
D
QT-XWHM-AB-AU
14 timmarAlkalisk1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "16 409 SEK
D
QT-XWHM-RB-AU
18 till 20 timmarLitium Polymer1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "17 616 SEK
C
QT-XWHM-RY-AU
18 till 20 timmarLitium Polymer1.875 "Grafisk LCDGulO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100% 0 till 5.0% volym / volym, H2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm3.187 "17 616 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?