CEP Generatorsnöre med hänglåda


Filter
Färg: Svart , Mätare/ledare: 12/4 , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Jackans färg: Svart , Jacka Material: Gummi , Max. ampere: 20 , NEC-sladdbeteckning: SUGGA , NEMA Plug Configuration: L14-20P , NEMA-uttagskonfiguration: 5-20R , Nominell ytterdia.: 0.65 " , Antal uttag: 1 , Strömindikator: Nej , Form: Runda , Temp. Räckvidd: -40 grader till 194 grader F. , Spänning: 120/240
StilModellLedningslängdPris (ex moms)
A
1010
4ft.2 585 SEK
B
1025
25ft.4 212 SEK
C
1011
50ft.5 461 SEK
D
1012
100ft.8 335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?