CHERNE Förlängnings-/uppblåsningsslangar


Cherne förlängningsslangar ger en säker anslutning till en testplugg. De är lämpliga för VVS-applikationer och pluggar med diametrar upp till 15 tum. De används också som återläsningsslangar för pluggar med stora diametrar.

Filter
Slang inuti Dia .: 3 / 16 " , Material: Gummi , Typ: Luft
StilModellSlanglängdLängdPris (ex moms)
A
274054
-5 ft.405 SEK
A
274038
-3 ft.244 SEK
A
274100
-10 ft.502 SEK
A
274208
-20 ft.976 SEK

Funktioner

  • Dessa förlängningsslangar tillhandahåller standard Schrader luftventilanslutningar.
  • De har en innerdiameter (ID) på 3/16 tum.

Standarder och godkännanden

  • OSHA
  • ISO 9001

Vanliga frågor

Vad är PVC-rörförlängare?

PVC-rörförlängare används för reparationsapplikationer där användare behöver en extra bit rör för att fästa kopplingar, ventiler eller rör.

Kan avloppsrör förlängas?

För matchande applikationskrav kan raka rör med långa längder kapas. På samma sätt kan rör med kortare längder än vad som krävs förlängas. Dessa Cherne förlängningsslangar fungerar som en förlängning av dessa rör.

Vilket är det maximala driftstrycket för dessa förlängningsslangar?

Dessa slangar kan drivas vid ett maximalt tryck på 100 PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?