CLC Heavy Duty Arbetshängslen


Filter
Längd: Justerbar , Bredd: 2"
StilModellFärgMaterialStorlekPris (ex moms)
A
110BLK
SvartPoly webbingJusterbar217 SEK
B
5121
SvartElastisk, webbUniversell333 SEK
C
14110
Gul limepolyesterUniversell225 SEK

Heavy Duty Arbetshängslen

CLC kraftiga arbetshängslen är idealiska för att stödja och säkra arbetsbyxor eller overaller, vilket förhindrar dem från att glida ner under fysiskt krävande uppgifter. Dessa gula lime hängslen fördelar vikten av verktyg och utrustning, vilket minskar belastningen på bärarens midja och höfter. De används av arbetare inom konstruktion, jordbruk och tillverkning.

Funktioner

  • De har en justerbar mekanism som tillåter användare att finjustera längden för en anpassad och bekväm passform.
  • Dessa hängslen har kraftiga klämmor fram och bak som är gjorda för att motstå betydande spänningar, vilket säkerställer ett säkert grepp om arbetskläderna.
  • De kommer med kraftiga vävband för att klara tuffa förhållanden och ger exceptionell bärkraft.
  • Dessa hängslen erbjuder ergonomisk stoppning vid viktiga tryckpunkter, vilket förbättrar bärarkomforten under långvarig användning.
  • De är gjorda av högpresterande polyester, vilket ger en perfekt balans mellan lättviktskomfort och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?