CONDOR Ryggstöd med ländskydd, nylon


Filter
Färg: Svart , Material: Nylon , Bredd: 7.625 "
StilModellStängningstypPassar midjestorlekStorlekPris (ex moms)
A
6T560
Enkel rem34 "till 38"L489 SEK
A
6T559
Enkel rem30 "till 34"M489 SEK
A
6T561
Enkel rem38 "till 42"XL489 SEK
A
6T558
Enkelkrok och ögla25 "till 30"S489 SEK

Ryggstöd med ländskydd, nylon

Condor 6T ryggstöd med svankkuddar ger ergonomiskt stöd till nedre delen av ryggen, vilket minskar risken för skador och obehag. De används i olika branscher, såsom tillverkning, konstruktion och hälsovård, där arbetare ägnar sig åt tunga lyft eller långa perioder av sittande.

Funktioner

  • Dessa ryggstöd har en enkelremsstängning för enkel justering.
  • De är tillverkade av nylon, vilket säkerställer lång livslängd och pålitligt stöd.
  • Dessa ryggstöd med svankkuddar finns i svart färg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?