COOPER ATKINS Termistor termometrar


Filter
Automatisk avstängning: Ja , Kalibrerings certifikat: FDA , Datahållning: Ja , Djup: 1.125 " , Höjd: 6.5 " , Bredd: 2.12 "
StilModellBatteritypVisaSondkontaktUpplösningTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
TM99A
(2) AAALCD med bakgrundsbelysningPhono-kontakt0.1 grader+/- 0.2 grader C eller +/- 0.5% av läsning-40 grader till 302 grader F.4 090 SEK
B
SH66A
9VDisplay1/8 "Phono-kontakt0.1 grader F+/- 0.3 grader F eller +/- 0.5% av läsningen-40 grader till 300 grader F.5 111 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?