COTTERMAN Lager n Store Stegar


Filter
Manövreringstyp: Statisk , Monterad/omonterad: monterade , Basbredd: 20 " , Bottenbredd: 20 " , Klättringsvinkel: 59 grader , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 30 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 350 lb. , Material: Stål , Total bredd: 20 " , Plattformsdjup: 10 " , Plattformsbredd: 16 " , Stegdjup: 7" , Stegbredd: 16 "
StilModellBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdBanaPris (ex moms)
A
SAS2A3E10C1P6
22 "250 "20 "Sågtandad6 431 SEK
B
SAS2A2E10C1P6
22 "250 "20 "Gummi6 659 SEK
C
SAS2A6E10C1P6
22 "250 "20 "Perforerad5 997 SEK
C
SAS3A6E10C1P6
28 "360 "30 "Perforerad6 781 SEK
B
SAS3A2E10C1P6
28 "360 "30 "Gummi7 860 SEK
A
SAS3A3E10C1P6
28 "360 "30 "Sågtandad6 815 SEK
A
SAS4A3E10C1P6
35 "470 "40 "Sågtandad7 574 SEK
RFQ
C
SAS4A6E10C1P6
35 "470 "40 "Perforerad7 469 SEK
RFQ
B
SAS4A2E10C1P6
35 "470 "40 "Gummi9 056 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?