DANFOSS GX-seriens kablar, 600V


Filter
Förstärkare: 14.5A , Kabel Dia.: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Installationstemperatur (min): -5 grader C , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 185 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Markis och snösmältning, takfrostskydd , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringMax. NuvarandeWattSpänningProduktionPris (ex moms)
A
088L3621
150 ft.40 kvadratfot3.1A1860W600V AC12 W/ft.8 881 SEK
RFQ
A
088L3623
300 ft.75 kvadratfot6.2A3720W600V AC12 W/ft.12 923 SEK
RFQ
A
088L3624
360 ft.90 kvadratfot7.4A4440W600V AC12 W/ft.15 589 SEK
RFQ
A
088L3625
415 ft.105 kvadratfot8.4A-600V AC12 W/ft.16 710 SEK
RFQ
A
088L3627
515 ft.130 kvadratfot10.4A6240W600V AC12 W/ft.19 733 SEK
RFQ
A
088L3629
715 ft.15 kvadratfot175A8700W600V AC12 W/ft.24 505 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?