DANFOSS LX-seriens kablar, 120V


Filter
Kabeldiameter: 0.19 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Red , Deformationsstyrka: 600 N , Element IP-klass: IPX7 , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 13 ft. , Max. Icke drifttemp.: 185 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 25 mm , Primär applikation: Golvvärme , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Nej
StilModellLängdRapporteringMax. NuvarandeSpänningProduktionPris (ex moms)
A
088L3140
40 ft.10 kvadratfot1A120V AC3 W/ft.2 241 SEK
RFQ
A
088L3141
60 ft.15 kvadratfot1.5A120V AC3 W/ft.2 666 SEK
RFQ
A
088L3142
80 ft.20 kvadratfot2A120V AC3 W/ft.3 209 SEK
RFQ
A
088L3143
120 ft.30 kvadratfot3A120V AC3 W/ft.4 279 SEK
RFQ
A
088L3144
160 ft.40 kvadratfot4A120V AC3 W/ft.5 434 SEK
RFQ
A
088L3145
200 ft.50 kvadratfot5A120V AC3 W/ft.6 385 SEK
RFQ
A
088L3146
240 ft.60 kvadratfot6.3A120V AC3 W/ft.7 234 SEK
RFQ
A
088L3147
280 ft.70 kvadratfot7.2A120V AC3 W/ft.7 743 SEK
RFQ
A
088L3148
315 ft.80 kvadratfot8A120V AC3 W/ft.8 321 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?