DAYMARK Ångbeständiga handskar


DayMark 922-seriens ångbeständiga handskar skyddar användaren från värme vid hantering av heta föremål eller vid arbete i miljöer med ånga. Dessa FDA 21 CFR-godkända handskar är idealiska för användning i matservicestationer, storkök och industriella miljöer där högtemperaturapplikationer är inblandade....Läs mer

Filter
Beläggning: Nitril , Beläggningsfinish: Strukturerad , Färg: Blå , Klipp: Gunn , Längd: 20 " , Liner Material: Nitril med SteamGuard (TM) , Material: Gummi , Max. Temp.: 225 grader F , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
92204
L653 SEK
A
92203
M653 SEK
A
92205
XL695 SEK

Ångbeständiga handskar

DayMark 922-seriens ångbeständiga handskar skyddar användaren från värme vid hantering av heta föremål eller vid arbete i miljöer med ånga. Dessa FDA 21 CFR-godkända handskar är idealiska för användning i matservicestationer, storkök och industriella miljöer där högtemperaturapplikationer är inblandade.

Funktioner

  • De har en SteamGuard-barriärkropp som tål het olja och temperaturer upp till 225 grader F utan att smälta.
  • Dessa vattentäta stickade handskar ger ökat skydd mot kemikalier, ånga, hett vatten och vätskor som kan utgöra risk för allvarliga brännskador.
  • Den strukturerade finishen på dessa handskar underlättar ett tillförlitligt grepp i oljiga och våta applikationer.
  • Dessa handskar kommer dessutom med en sammankopplande linje för extra skydd och komfort.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?