DAYTON Spola indikatorlampor, LED, 6V AC / DC, rund formad


Filter
Genomsnittligt liv: 50,000 timmar , Nuvarande ritad: 25mA , Elektrisk koppling: 0.110 "flik , IP-betyg: 40, med tätning 65 , Lamptyp: LED , Material: Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter , Paneltjocklek: 0.024 "till 0.055" , Form: Runda , Storlek: 8mm monteringsdia. , Spänning: 6 VAC/DC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
22 70 NYXNUMX
Bärnsten80 SEK
B
22 68 NYXNUMX
Grön285 SEK
A
22 69 NYXNUMX
Red34 SEK

Spola indikatorlampor, LED, 6V AC / DC, rund formad

Daytons spolningsindikatorlampor spolas inuti panelerna för att signalera föraren om maskinens status som full spänning, på/av-status och mer i instrument, strömbrytare, kontrollpaneler, bilar och apparater. Dessa indikatorlampor har nylonkropp, polykarbonatlins och mässingsmutter för motstånd mot stötar och vibrationer och LED-belysningskälla för lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 50000 6 timmar). De är designade för att fungera vid 0.11V AC/DC till 8 tums flikar för täta elektriska anslutningar. Dessa lampor har en monteringsdiameter på XNUMX mm för snabb montering på kontrollpaneler eller utrustning. Välj från ett brett utbud av dessa spolindikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda och gröna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?