DAYTON Pärmkedjor


Filter
Längd: 20ft.
StilModellGradeKrok typStorlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
1DJU9
43Clevis Grab3 / 8 "5400 lb.1 542 SEK
A
1DJV2
70Clevis Grab3 / 8 "6600 lb.1 934 SEK
A
1DJU8
70Clevis Grab5 / 16 "4700 lb.1 439 SEK
A
1DJV1
70Svetsad / Grab Style3 / 8 "6600 lb.1 916 SEK

Pärmkedjor

Dayton bindemedelskedjor är utformade för att säkra laster till släpvagnar och dragfordon för jordbruk, konstruktion och transport. De har en gripkrok som förhindrar oavsiktlig lossning av kedjan från kroken, vilket garanterar fullständig säkerhet och har stålkonstruktion för att klara tunga belastningar och slipande utomhusförhållanden. Välj från ett brett sortiment av dessa bindemedelskedjor, tillgängliga i lastkapacitet på 4700, 5400 och 6600 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?