DAYTON Dörrfästen, 6-1/8 tum höjd


Filter
Dörrtjocklek: 1-3/8 to 2-1/4" , Flänsbredd: 1.187 " , fritt område: 0.171 kvadrat-ft. , Höjd: 6.125 " , Antal blad: 7 , Typ: Intag eller avgas , Bredd: 12.25 "
StilModellFinishMaterialPris (ex moms)
A
6WRK5
Rensa anodiseradExtruderad aluminium1 194 SEK
B
6WRH7
Grå färgStål854 SEK

Dörrfästen, 6-1/8 tum höjd

Dayton dörrfönster är kompakta enheter som bekvämt installeras på dörrar för att ge anpassade öppningar för luftintag, avgaser och ventilation. Bladen på dessa lameller är särskilt placerade i en ungefärlig vinkel på 45 grader för att upprätthålla integriteten. Dessa lameller är konstruerade av lätt och korrosionsbeständigt material och innehåller fästelement för enkel installation. Välj mellan en rad av dessa lamellväggöppningar, tillgängliga i stål och extruderad aluminiumkonstruktion på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?