DAYTON Flerstegsfiltreringsluftrenare, plast, enfas


Filter
Färg: Grå , Sladdlängd: 6ft. , Avsluta: Plast , Hz: 60 , Antal hastigheter: 3 , Fas: 1 , Spänning: 120
StilModellLuftflödeDjupHöjdLjud nivåTypWattBreddPris (ex moms)
A
2HPB9
27/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 scen med HEPA3917.75 "2 646 SEK
A
2HPB8
27/49/78 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 scen med HEPA3917.75 "1 464 SEK
B
2HPB2
41/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 steg HEPA och UV12016.437 "7 603 SEK
B
2HPB1
41/68/197 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 steg HEPA9816.437 "4 228 SEK

Flerstegsfiltreringsluftrenare, plast, enfas

Dayton luftrenare är designade för att hålla inomhusluften ren och säker från lukt, damm och bakterier och även kontrollera luftfuktigheten i kommersiella och tillverkningsanläggningar. Dessa bärbara enheter har högfrekvent plasmateknik som effektivt reducerar/eliminerar föroreningar och skadliga partiklar (som damm, rök och pollen) för att berika syrehalten och fräscha upp luften. De använder en kombination av tre filter som är förfilter, HEPA och aktivt kol tillsammans med damm- och luktsensorer för att nästan eliminera förorening av inomhusluften upp till 99.7 procent effektivitet. Utvalda modeller har ett TiO2, fotokatalysatorfilter som arbetar under en UV-lampa för att kontrollera skadliga VOC (flyktiga organiska föreningar). Välj från ett brett utbud av dessa luftrenare, tillgängliga i 26 och 68 dBA ljudnivåer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?