DAYTON Justerbara hastighetsreglage, roterande, 120V


Filter
Passar: Single Gang Box , Höjd: 4.5 " , Typ: Roterande, justerbar , Spänning: 120
StilModellDjupMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
A
22PP74
1-1 / 4 "124.5 "1 185 SEK
B
22PP73
1-1 / 4 "82.75 "1 308 SEK
C
22PP72
1-3 / 8 "32.75 "449 SEK

Justerbara hastighetsreglage, roterande, 120V

Dayton justerbara hastighetskontroller är designade för att styra hastigheten på kommersiella och industriella Dayton takfläktar. Dessa roterande hastighetskontroller har en på/av-ratt för att ge exakt plåtjustering med riktningsindikering. De är UL-listade för säker drift och inkluderar monteringsskruvar och trådmuttrar för enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa 120V justerbara hastighetskontroller, tillgängliga i 1, 3, 8 och 12A strömklasser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?