DEWALT Borrsatser


Filter
Förstärkare: 8.0A , Chuck Storlek: 3 / 8 " , Sladdlängd: 8 ft. , Borrstorlek: 3 / 8 " , Fri hastighet: 2500 rpm , Typ av handtag: Pistolhandtag , Total längd: 12 3 / 4 " , Kraftkälla: sladd , Switch Typ: Trigger , Verktygsvikt: 4.1 Ibs , Varierande hastighet: Ja , Spänning: 120V AC
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
DCD471X1 / DCB606
-14 387 SEK
B
DCD470X1/DCB606
-13 755 SEK
C
DWD110K
Metal / Plast1 410 SEK
RFQ
D
DWD115K
Plast1 477 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?