DURAC Säkerhet kombinerade hydrometrar


Filter
Längd: 381mm
StilModellNoggrannhetMätområdeSkalaSkala divisionertempTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
50925
+/- 0.0010.900/1.000Specifik gravitation0.00160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 528 SEK
A
50910
+/- 0.0010.600/0.710Specifik gravitation0.00160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 348 SEK
A
50920
+/- 0.0010.800/0.910Specifik gravitation0.00160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 528 SEK
A
50945
+/- 0.0021.600/1.820Specifik gravitation0.00260 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 460 SEK
A
50935
+/- 0.0021.200/1.420Specifik gravitation0.00260 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 246 SEK
A
50940
+/- 0.0021.400/1.620Specifik gravitation0.00260 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 282 SEK
A
50950
+/- 0.0021.800/2.000Specifik gravitation0.00260 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 407 SEK
A
50930
+/- 0.0021.000/1.220Specifik gravitation0.00260 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 385 SEK
B
4860
+/- 0.1 grader59/71API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 412 SEK
B
4855
+/- 0.1 grader49/61API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 420 SEK
B
4840
+/- 0.1 grader19/31API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 226 SEK
C
4470
+/- 0.1 grader39/51Brix sockerskala0.120 grader C0 till 50 grader C1 405 SEK
B
4850
+/- 0.1 grader39/51API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 219 SEK
C
4450
+/- 0.1 grader0/12Brix sockerskala0.120 grader C0 till 50 grader C1 405 SEK
B
4845
+/- 0.1 grader29/41API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 219 SEK
B
4835
+/- 0.1 grader9/21API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 266 SEK
C
4455
+/- 0.1 grader9/21Brix sockerskala0.120 grader C0 till 50 grader C1 405 SEK
B
4865
+/- 0.1 grader69/81API0.160 grader F / 15 grader C0 till 150 grader F1 377 SEK

Säkerhet kombinerade hydrometrar

Durac Safety hydrometrar i kombinerad form mäter temperatur och relativ densitet av vätskor jämfört med vatten i livsmedels- och dryckesindustrin, kemi-, farmakologi-, transport- och kylindustrin. De har blyfri ballast och glaskonstruktion med kvicksilverfri blåsprit organisk vätska för noggranna mätningar. Dessa hydrometrar mäter temperatur i intervallet 0 till 150 grader F eller från 0 till 50 grader C och har 3 olika typer av skalor för att mäta relativa densiteter. En specifik viktskala mäter den relativa densiteten av vätskor jämfört med densiteten av vatten, medan en API-hydrometer mäter den specifika vikten hos petroleumprodukter och en socker- eller Brix-hydrometer bestämmer sackaroshalten i en flytande lösning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?