E JAMES & CO Svampark, packning / tätning / kudde, 15-35 (Shore 00)


Filter
Bakgrundstyp: Enkel , Färg: Svart , Durometer: 15-35 (Shore 00) , Förlängning: 170 Procent , Avsluta: Strukturerad , Längd: 72 " , Material: Vinyl-nitril , Max. Temp.: +158 F. , Min. Temp. Betyg: -70 F. , Brottgräns: 40 psi , Typ: Stängd cell , Bredd: 54 "
StilModellTjocklekPris (ex moms)
A
CCVN25-154X72
1"7 430 SEK
A
CCVN25-1 / 254X72
1 / 2 "3 683 SEK
A
CCVN25-1 / 454X72
1 / 4 "1 962 SEK
A
CCVN25-1 / 854X72
1 / 8 "1 141 SEK
A
CCVN25-3 / 454X72
3 / 4 "5 550 SEK
A
CCVN25-3 / 854X72
3 / 8 "2 931 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?