EAGLE Övertäckt trumsläckage


Filter
Färg: Gul , Material: polyeten
StilModellHöjdArtikelLängdLastkapacitetSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A
1626
46 "Övertäckt trumsläckage60 "4000 lb.110 gal.34 "23 110 SEK
B
1628
64 "Övertäckt trumsläckage60 "4000 Ibs220 gal.34 "36 168 SEK
C
1649
72 "Täckt trumsläckage57.5 "-66 gal.57.5 "52 596 SEK
RFQ

Övertäckt trumsläckage

Eagle-täckta arbetsstationer för trumspill innehåller ett säkert sätt att lagra trummor inne eller ute. Dessa utsläppslådor är tillverkade med gul högdensitetspolyeten (HDPE) för hållbarhet och förbättrad kemikaliebeständighet. Deras framstående design har en sumpkapacitet på 220 gallon för lagring av spillavskiljning av två 55 gallon fat utan att ta bort pump eller tratt. De är försedda med gaffeltruckar och valfria Eagle-dockor (modell 1629) för enklare rörelse på arbetsplatsen och uppfyller EPA 40 CFR 264.175 och SPCC-standarder. Välj mellan en rad arbetsstationer från Eagle spill, som finns i höjderna 46, 64 och 72 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?