EATON 37SS Series Commercial Meter Stack Moduler


Eaton 37SS-seriens kommersiella mätarstackmoduler är lämpliga för kommersiella byggnader och byggnader med flera enheter och ger ett bekvämt och organiserat sätt att skydda elmätare, strömbrytare och servicefrånkopplingar. De har en design som är lätt att installera med ett väderbeständigt NEMA 3R-hölje...e och tillåt installation av tvåpoliga eller trepoliga huvudbrytare. Dessa UL-listade, 3-fas mätarstackmoduler erbjuder en test-bypass-frånkopplingsfunktion för EUSERC-godkännande.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
37SS320RC
86 486 SEK
RFQ
B
37SS220RC
62 827 SEK
RFQ
C
37SS120RC
31 113 SEK
RFQ

Vanliga frågor

Var är knockouterna placerade i dessa Eaton-mätarstackar?

Användare kan placera och slå hål på enhetens topplock efter behov i alla lägen. Mätarstaplarna har många utslag på bak- och undersidorna för flexibilitet i kablarna.

Vad är ström- och spänningsklassen för dessa Eaton 37SS Series kommersiella mätarstackmoduler?

De har 1 / 2 / 3 uttag med 7 sågar, som erbjuder en strömstyrka på 225A och en spänning på 208Y / 120V (trefas, fyrtrådig).

Vad är användningen av metallbarriären i dessa Eaton 37SS Series kommersiella mätarstackmoduler?

Den icke-borttagbara metallbarriären i dessa mätarstackmoduler omsluter 1200A-kopparbussen som passerar genom hyresbrytaren för att skydda mot strömstöld och öka säkerheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?