EATON 70422-serien med öppen krets kolvpumpar


Eaton 70422-seriens kolvpumpar med öppen krets är lämpliga för rengörings- och lyftapplikationer, såsom grävmaskiner, kabelplogar, kranar, dumperliftar, gruvmaskiner, asfaltläggare och mer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
70422-LAZ
51 618 SEK
RFQ
B
70422-LAG
49 575 SEK
RFQ
A
70422-LAH
51 618 SEK
RFQ
C
70422-RAT
49 575 SEK
RFQ
B
70422-RAU
51 618 SEK
RFQ
D
70422-RCB
49 575 SEK
RFQ
E
70422-RCG
51 618 SEK
RFQ
C
70452-RAM
55 879 SEK
RFQ
D
70422-REK
57 052 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har en tryckflödeskompensator som automatiskt minskar (eller stoppar) pumpflödet om systemtrycket på pumpens utloppsport stiger över ett förinställt maxtryck.
  • De kommer med en axeltätning av polyakrylat för att ge utmärkt motståndskraft mot het olja, automatväxellåda och servostyrningsvätskor av typ A.
  • De har en oljefri design för att förhindra oljeförorening som kan orsaka skador på utrustning.
  • De har också en låg profildesign för att minimera vibrationseffekten och möjliggöra ljudfri drift.

Vanliga frågor

Vilken monteringsriktning används för kolvpumpar med öppen krets?

Dessa pumpar kan monteras i valfri position med hjälp av monteringsnavet och monteringsflänsen med två bultar (i enlighet med SAE-standarder).

Vad är kavitation?

Kavitation uppstår när det finns ett mycket lågt sugtryck, vilket orsakar erosion på metallytorna på grund av att ångbubblan kollapsar, vilket gör att vätskan kan rusa in i de efterföljande utrymmena med hög hastighet och skapa vattenslag.

Vad är ett statiskt sughuvud?

Det är höjdskillnaden mellan ytan på inloppsbehållaren och pumpens centrumlinje.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?