EATON Effektbrytare, CHB-serien, monteringsfäste


Eaton strömbrytare (CHB-serien) erbjuder skydd genom att bryta strömförsörjningen vid kortslutning och överbelastning. I kombination med en monteringsbas används CHB-brytare även för yt- och DIN-skena monterade kabel-in/kabel-ut-applikationer. Dessa CHB-brytare är tillgängliga...ble i 1, 2 och 3 pol alternativ på Raptor Supplies.Läs mer

Filter
Ramtyp: CHB , Spänning: 120 / 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
CHB220GF
3026 294 SEK
B
CHB130GF
3013 020 SEK
A
CHB230GF
402-
RFQ

Effektbrytare, CHB-serien, monteringsfäste

Eatons brytare erbjuder skydd genom att stänga av elförsörjningen vid kortslutning och överbelastning. De har skruvmontering med linje- och lastsidosnäckor för problemfri installation. I kombination med en monteringsbas används CHB-brytare också för yt- och DIN-skenmonterade kabel-in / kabel-ut applikationer. Dessa bultar på brytare har en standardavbrottskapacitet på 10 kA vid 240 V, perfekt för backmatningstillämpningar. De har en termomagnetisk utlösningsenhet som tillhandahåller både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner och vanliga lådanslutningar som är idealiska för koppar- och aluminiumtrådar. Dessa bultar på brytare finns i 1, 2 och 3-poliga alternativ Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Eaton CHB-seriens strömbrytare tillåter normalt ström att flyta. I detta tillstånd kommer de strömförande kontakterna i kontakt med varandra.
  • Ett jordfel kan orsakas av felaktiga ledningar, skadade apparater eller sliten isolering.
  • När den här enheten upptäcker ett jordfel, flyttas kontakterna isär, vilket utlöser kretsen.
  • Efter att ha felsökt problemet kan användare slå PÅ kretsen igen genom att återställa den.

Funktioner

  • Handtagen på dessa brytare är märkta med ON/OFF-indikation och strömstyrka.
  • De levereras med standardboxklämmor som är kapabla att ta emot koppar- och aluminiumtrådsstorlekar från 14 till 8 AWG.
  • De har en termisk-magnetisk utlösning för att undvika störande utlösning under milda överbelastningar men reagerar omedelbart på allvarliga kortslutningar.
  • Utvalda modeller har en intern gemensam utlösningsanslutning för att manövrera alla poler samtidigt.
  • Dessa enheter har 5mA jordfelsskydd för att förhindra dödliga elektriska stötar orsakade på grund av överbelastning och kortslutning.
  • De har ett bultmonteringssystem som är försett med fästen för säker installation.

Kompatibla tillbehör

  • Eaton CH Load Centres: Dessa enheter används för att innesluta CH-strömbrytare för strömfördelning och kretsskydd. De är tillgängliga med bussar klassade 40 till 600A.

Standarder och godkännanden

  • UL 489

Vanliga frågor

Var kan vi använda Eaton-strömbrytare i CHB-serien?

Dessa brytare skyddar mot högfrekventa jordfel i värme-, luftkonditionerings- och kylutrustning.

Är dessa enheter lämpliga för omvänd matning?

Dessa brytare har en avbrottskapacitet på 10kA vid 240V, vilket gör dem idealiska för omvänd matning.

Hur installerar man en strömbrytare?

  • Ta bort panelkåpan. Använd en skruvmejsel för att skruva av panelkåpans alla fyra kanter samtidigt som du håller det hårt för att förhindra att det glider av.
  • Anslut noll- och jordledningarna.
  • Placera brytaren inuti.
  • Skruva tillbaka panelkåpan.

Har Raptor Supplies erbjuda liknande Eaton-brytarvarianter med högre strömstyrka?

Ja, Raptor Supplies erbjuder Eaton CHB230GF effektbrytare har en strömstyrka på 500

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?