EATON BR Series inkopplade effektbrytare


Eaton BR-seriens insticksbrytare skyddar de elektriska kretsarna inuti en panel eller ansluten utrustning från överströmmar och kortslutningar. De är lämpliga för lastcenter och panelskivor i BR-serien och finns i 1- eller 2-poliga konfigurationer.

Filter
Ramtyp: BR
StilModellAmpsAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
BR215AFIT
152240V-
RFQ
B
BR120CAF
201120V1 270 SEK
RFQ
B
BR120CAFA
201120V-
RFQ
A
BR220AF
202240V3 953 SEK
RFQ
C
BR290ST
902240V-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Eaton BR Series insticksbrytare ansluts till strömbrytarutrymmet på BR Series panel eller panel och ansluts sedan till den elektriska kretsen med hjälp av en uppsättning terminalskruvar.
  • Strömbrytaren är i läge "på" när den elektriska kretsen fungerar normalt för att tillåta elektricitet att flöda genom kretsen.
  • Vid överbelastning eller kortslutning löser (öppnar) strömbrytaren och avbryter flödet av el, vilket skyddar kretsen från skador och minskar risken för en elektrisk brand.
  • Efter att problemet har lösts kan strömbrytaren återställas genom att trycka brytarhandtaget till "på"-läget. Detta återställer strömmen till kretsen.

Vanliga frågor

Vad är en shuntresa?

Utvalda insticksbrytare i Eaton BR-serien har en shuntutlösningsanordning för att mekaniskt lösa ut brytaren på distans när ström (från en extern källa) kopplas till deras shuntutlösningsterminaler.

Vilka är de nuvarande klassificeringarna för dessa Eaton BR Series insticksbrytare?

Eaton BR-seriens insticksbrytare har strömvärden från 15 till 90

Vad är ljusbågsfelsbrytare?

Ljusbågsbrytare skyddar kretsar från bränder som orsakas på grund av ljusbågsfel i elektriska ledningar. Ljusbågsfel eller elektricitetsbågar mellan de två punkterna genereras i händelse av ett brott i den normala vägen för en elektrisk ström. Det beror på faktorer som skadade eller slitna ledningar, lösa anslutningar eller skadade eluttag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?