EATON Samlingsskena adaptrar


Eaton skenadaptrar används i industriella och kommersiella applikationer för att ansluta elektriska kretsar vid en skenan, vilket möjliggör distribution av elektrisk kraft från skenan till flera kretsar i systemet.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
EG-BUS-B
16 763 SEK
RFQ
B
EG-BUS-T
16 763 SEK
RFQ

Funktioner

  • Dessa adaptrar har koppar/aluminiumkonstruktion för att motstå rigorösa industriella miljöer.
  • De kommer med inbyggda isoleringsbarriärer för att förhindra elektriska stötar.
  • Dessa adaptrar tål höga elektriska strömmar.
  • De kan passa in i platta Cu-skenor med 60 mm mellanrum mellan samlingsskenornas centrum och är lämpliga för samlingsskenor med 5 mm och 10 mm tjocklek.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är märkströmmen för dessa skenadaptrar?

63

Varför används samlingsskenor istället för kablar?

  • Samlingsskenor har styva designelement och har bättre motstånd än ledningar, vilket ger bättre isolering vid kortslutning.
  • Samlingsskenor har ett kortare avstånd mellan ledarna, vilket orsakar minskad induktion av resistans.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?